pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2058/03/NA LAMPADA A PARETE 8 VETRI PICCOLA ANTRACI - 2058/03/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2058/03/NA LAMPADA A PARETE 8 VETRI PICCOLA ANTRACI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Colore del corpo - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052845010

Codice prodotto

NOB2058/03/NA

Cod. produttore

2058/03/NA

Produttore

NOB

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Larghezza:

215 mm

Altezza/profondità:

500 mm

Lunghezza:

215 mm

Ottone vetri da parete in pressofusione di alluminio. Diffusore in glass trasparente. 1x23W E27. IP43. Classe I.
NOBILE ITALIA

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA