NOBILE ITALIA - NOB2058/01/NE/SAT LAMPADA C/CATENA 8 V.PICCOLA NE DIF.SAT - 2058/01/NE/SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Grado di protezione (IP) - IP43
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8058052844952
Codice prodotto
NOB2058/01/NE/SAT
Cod. produttore
2058/01/NE/SAT
Produttore
NOB
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Grado di protezione (IP):
IP43
Portalampada:
E27
Lunghezza:
215 mm
Uscita della luce:
Diretto
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
215 mm
Altezza/profondità:
370 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA