pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2056/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 8 VET.MEDIA NE - 2056/25/NE

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2056/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 8 VET.MEDIA NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052844778

Codice prodotto

NOB2056/25/NE

Cod. produttore

2056/25/NE

Produttore

NOB

Tipo di apparecchio:

Altro

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Grado di protezione (IP):

IP43

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Larghezza:

285 mm

Altezza/profondità:

590 mm

Lunghezza:

285 mm

apparecchio da palo otto vetri