pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2056/04/NE/SAT LAMPADA C/BASE 8 VETRI MEDIA NE DIF.SAT - 2056/04/NE/SAT

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Otto Vetri

EAN

8058052844525

Codice prodotto

NOB2056/04/NE/SAT

Cod. produttore

2056/04/NE/SAT

Produttore

NOB

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP44

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Larghezza:

285 mm

Altezza/profondità:

650 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.