NOBILE ITALIA - NOB2056/01/NE LAMPADA PLAFONE CATENA 8 VETRI MEDIA NE - 2056/01/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Altro
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8058052844389
Codice prodotto
NOB2056/01/NE
Cod. produttore
2056/01/NE
Produttore
NOB
Tipo di apparecchio:
Altro
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP43
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Larghezza:
285 mm
Altezza/profondità:
480 mm

Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA