NOBILE ITALIA - NOB2053/03/NA LAMPADA A PARETE QUADRA GRANDE ANTRACITE - 2053/03/NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Altro
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8058052843672
Codice prodotto
NOB2053/03/NA
Cod. produttore
2053/03/NA
Produttore
NOB
Tipo di apparecchio:
Altro
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP43
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
640 mm
Lunghezza:
480 mm

Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA