pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2053/02/BI/SAT LAMPADA A PARETE QUADRA GRAND BI DIF.SAT - 2053/02/BI/SAT

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 640 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052843603

Codice prodotto

NOB2053/02/BI/SAT

Cod. produttore

2053/02/BI/SAT

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

640 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di apparecchio:

Altro

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Lunghezza:

480 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satianto, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA