NOBILE ITALIA - NOB2051/04/NE/SAT LAMPADA CON BASE ESAGONALE GRANDE NE SAT - 2051/04/NE/SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Altezza/profondità - 650 mm
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8058052843108
Codice prodotto
NOB2051/04/NE/SAT
Cod. produttore
2051/04/NE/SAT
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità:
650 mm
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Portalampada:
E27
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Larghezza:
310 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA