NOBILE ITALIA - NOB2051/03/BI LAMPADA A PARETE ESAGONALE GRANDE BI - 2051/03/BI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8058052843030
Codice prodotto
NOB2051/03/BI
Cod. produttore
2051/03/BI
Produttore
NOB
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Altezza/profondità:
520 mm
Lunghezza:
670 mm

Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA