pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2046/02/NE LAMPADA A PARETE MEZZA 8 VETRI NE - 2046/02/NE

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2046/02/NE LAMPADA A PARETE MEZZA 8 VETRI NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052842613

Codice prodotto

NOB2046/02/NE

Cod. produttore

2046/02/NE

Produttore

NOB

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

415 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Ottone vetri da parete in pressofusione di alluminio. Diffusore in glass trasparente. 1x23W E27. IP43. Classe I.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA