NOBILE ITALIA - NOB2039/02/NE LAMPADA A PARETE MEZZA ESAGONALE NE - 2039/02/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Altro
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Esagona
EAN
8058052842484
Codice prodotto
NOB2039/02/NE
Cod. produttore
2039/02/NE
Produttore
NOB
Tipo di apparecchio:
Altro
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP43
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Larghezza:
180 mm
Altezza/profondità:
360 mm
Lunghezza:
105 mm



