NOBILE ITALIA - NOB2035/02/NE/SAT LAMPADA A PARETE MEZZA ESAGONALE NE SAT - 2035/02/NE/SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Altezza/profondità - 430 mm
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8058052842453
Codice prodotto
NOB2035/02/NE/SAT
Cod. produttore
2035/02/NE/SAT
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità:
430 mm
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di apparecchio:
Altro
Portalampada:
E27
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
240 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA


