pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2035/02/NE LAMPADA A PARETE MEZZA ESAGONALE NE - 2035/02/NE

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052842446

Codice prodotto

NOB2035/02/NE

Cod. produttore

2035/02/NE

Produttore

NOB

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

240 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

130 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

430 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

ESAGONA lampada a parete: Pressofusione di alluminio. Colore: Nero. Diffusore: vetro trasparente. Lampada: Fluorescente compatta E27 1X23W.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA