NOBILE ITALIA - NOB2034/06/00/NA/OP LAMPIONE H 136 LAMPARA RAME DIFF.OPALE - 2034/06/00/NA/OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Altezza/profondità - 1360 mm
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8058052842293
Codice prodotto
NOB2034/06/00/NA/OP
Cod. produttore
2034/06/00/NA/OP
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità:
1360 mm
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Portalampada:
E27
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Lunghezza:
530 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA