pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2034/02/00/NA LAMPADA A PARETE LAMPARA RAME - 2034/02/00/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2034/02/00/NA LAMPADA A PARETE LAMPARA RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052842248

Codice prodotto

NOB2034/02/00/NA

Cod. produttore

2034/02/00/NA

Produttore

NOB

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

480 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Plafoniera / Applique, marca NOBILE ITALIA S.P.A., modello NOB2034/02/00/NA - LAMPADA A PARETE LAMPARA RAME

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA