pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2034/01/00/NA LAMPADA C/CATENA LAMPARA RAME - 2034/01/00/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2034/01/00/NA LAMPADA C/CATENA LAMPARA RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052842224

Codice prodotto

NOB2034/01/00/NA

Cod. produttore

2034/01/00/NA

Produttore

NOB

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Grado di protezione (IP):

IP43

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza/profondità:

330 mm

Sospensione fornita:

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca NOBILE ITALIA S.P.A., modello NOB2034/01/00/NA - LAMPADA C CATENA LAMPARA RAME
NOBILE ITALIA

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA