NOBILE ITALIA - NOB2033/06/BI LAMPIONE H 136 LAMPARA BI - 2033/06/BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8058052842002
Codice prodotto
NOB2033/06/BI
Cod. produttore
2033/06/BI
Produttore
NOB
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
1360 mm
Lunghezza:
530 mm

Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA