NOBILE ITALIA - NOB2033/01/NE/OP LAMPADA C/CATENA LAMPARA NE DIFF.OPALE - 2033/01/NE/OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Portalampada - E27
Diametro - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052841913
Codice prodotto
NOB2033/01/NE/OP
Cod. produttore
2033/01/NE/OP
Produttore
NOB
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Diametro:
250 mm
Uscita della luce:
Diretto
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
330 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA


