NOBILE ITALIA - NOB2033/01/NE LAMPADA C/CATENA LAMPARA NE - 2033/01/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lampara
EAN
8058052841906
Codice prodotto
NOB2033/01/NE
Cod. produttore
2033/01/NE
Produttore
NOB
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Grado di protezione (IP):
IP43
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza/profondità:
330 mm
Diametro:
250 mm
Sospensione fornita:
sì