NOBILE ITALIA - NOB201/4K/AL INC. 12W 4K 0,7A L40 IP20 - 201/4K/AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - no
Apparecchio cablato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058052110323
Codice prodotto
NOB201/4K/AL
Cod. produttore
201/4K/AL
Produttore
NOB
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
108 mm
Adatto per potenza lampada:
12...12 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Uscita della luce:
Diretto
Altezza di installazione:
116...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no