pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2005/07/BI LAMPIONE H 176 QUADRA MEDIA BI - 2005/07/BI

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2005/07/BI LAMPIONE H 176 QUADRA MEDIA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 1760 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052841081

Codice prodotto

NOB2005/07/BI

Cod. produttore

2005/07/BI

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

1760 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Portalampada:

E27

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Lunghezza:

215 mm

Larghezza:

215 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

palo di illuminazione con apparecchio quadro

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA