NOBILE ITALIA - NOB2005/01/NA LAMPADA CON CATENA QUADRA MEDIA ANTRACIT - 2005/01/NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
EAN
8058052840800
Codice prodotto
NOB2005/01/NA
Cod. produttore
2005/01/NA
Produttore
NOB
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP43
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Larghezza:
215 mm
Altezza/profondità:
340 mm
Lunghezza:
215 mm