NOBILE ITALIA - NOB2002/01/NE/SAT LAMPADA PLAFONE CATENA ESAG MEDIA NE SAT - 2002/01/NE/SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Altro
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8058052840336
Codice prodotto
NOB2002/01/NE/SAT
Cod. produttore
2002/01/NE/SAT
Produttore
NOB
Tipo di apparecchio:
Altro
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP43
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Larghezza:
260 mm
Altezza/profondità:
360 mm
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA