pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2002/01/NE LAMPADA PLAFONE CATENA ESAGON.MEDIA NE - 2002/01/NE

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 360 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052840329

Codice prodotto

NOB2002/01/NE

Cod. produttore

2002/01/NE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

360 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di apparecchio:

Altro

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

260 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 75W E27.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA