pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2002/01/BI LAMPADA PLAFONE CATENA ESAGON.MEDIA BI - 2002/01/BI

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2002/01/BI LAMPADA PLAFONE CATENA ESAGON.MEDIA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052840305

Codice prodotto

NOB2002/01/BI

Cod. produttore

2002/01/BI

Produttore

NOB

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Grado di protezione (IP):

IP43

Portalampada:

E27

Lunghezza:

260 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

260 mm

Altezza/profondità:

360 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

apparecchio a sospensione esagonale

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA