NOBILE ITALIA - NOB2001/03/NE LAMPADA A PARETE QUADRA PICCOLA NE - 2001/03/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Nero
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - no
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8058052840282
Codice prodotto
NOB2001/03/NE
Cod. produttore
2001/03/NE
Produttore
NOB
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Nero
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
E27
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
175 mm
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Larghezza:
175 mm
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
400 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA