pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2001/03/BI LAMPADA A PARETE QUADRA PICCOLA BI - 2001/03/BI

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2001/03/BI LAMPADA A PARETE QUADRA PICCOLA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052840244

Codice prodotto

NOB2001/03/BI

Cod. produttore

2001/03/BI

Produttore

NOB

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Larghezza:

280 mm

Altezza/profondità:

400 mm

Lunghezza:

117 mm

apparecchio da parete quadra
NOBILE ITALIA

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA