pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2001/02/BI LAMPADA A PARETE QUADRA PICCOLA BI - 2001/02/BI

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052840183

Codice prodotto

NOB2001/02/BI

Cod. produttore

2001/02/BI

Produttore

NOB

Tipo di apparecchio:

Altro

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP43

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

400 mm

Lunghezza:

280 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.

NOBILE ITALIA

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA