pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO700-31300 ZWEIPOLIGER SCHALTER - 700-31300

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO700-31300 ZWEIPOLIGER SCHALTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5413736277274

Codice prodotto

NKO700-31300

Cod. produttore

700-31300

Produttore

NKO

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento di comando

Interruttore a tasto:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Codice RAL (simile):

7036

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

72 mm

Profondità di incasso:

11 mm

Altezza dell'apparecchio:

72 mm

Profondità dell'apparecchio:

20 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

11 mm

Interruttore per serie civili, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO700-31300 - HYDRO SCHALTER 2POL. 16A