pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41702 SWISS GARDE DUO - 41702

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41702 SWISS GARDE DUO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Regolazione di luce costante - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3505100417026

Codice prodotto

NKO41702

Cod. produttore

41702

Produttore

NKO

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Max. gamma di presenza:

300 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

24 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

sì

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Luminosità di intervento:

20...1000 lx

Carico C:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Funzione allarme:

no

Larghezza:

100 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

73.4 mm

Temperatura ambiente:

-5...50 °C

Diametro:

100 mm

Larghezza di montaggio:

60 mm

Profondità di incasso:

27 mm

Lunghezza di montaggio:

60 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

60 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

27 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Rilevatore di presenza secondario per l'espansione dell'area di Swiss Garde 360 ????Presence Master Duo. Per installazione a soffitto UP e AP. Versione colore: bianco Rivelatori master compatibili: 41720, 41721