pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-530311 BEWEGUNGSMELDER - 350-530311

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-530311 BEWEGUNGSMELDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5413736364448

Codice prodotto

NKO350-530311

Cod. produttore

350-530311

Produttore

NKO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

40 m

Max. portata trasmissione frontale:

20 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

20 m

Angolo di rilevamento verticale:

360...360 °

Durata di funzionamento max.:

900 min

Numero di canali:

1

Potenza di interruzione:

10 W

Durata di funzionamento min.:

1 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

22 mm

Sensore di movimento per sistemi bus, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO350-530311 - BEWEGUNGSMELDER