pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-34013 M34LR KNX BEWEG.MELDER - 350-34013

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-34013 M34LR KNX BEWEG.MELDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5413736378889

Codice prodotto

NKO350-34013

Cod. produttore

350-34013

Produttore

NKO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

sì

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Codice RAL (simile):

9011

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

41 m

Max. portata trasmissione frontale:

7 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Max. portata trasmissione laterale:

20 m

Angolo di rilevamento verticale:

360...360 °

Durata di funzionamento max.:

1092 min

Numero di canali:

5

Potenza di interruzione:

3 W

Durata di funzionamento min.:

1 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

41 mm

Sensore di movimento per sistemi bus, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO350-34013 - BEWEGUNGSMELDER