pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-100111 BEWEGUNGSMELDER - 350-100111

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-100111 BEWEGUNGSMELDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 4.5 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5413736363304

Codice prodotto

NKO350-100111

Cod. produttore

350-100111

Produttore

NKO

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

4.5 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

sì

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

sì

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

4.5 m

Max. gamma di presenza:

64 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

9 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Ritardo di disinserzione:

10 s

Ritardo di inserzione:

1800 s

Luminosità di intervento:

5...2000 lx

Carico C:

sì

Numero delle zone di commutazione:

1

Min. corrente in transitorio:

0 A

Ingresso stazione secondaria:

sì

Funzione allarme:

no

Larghezza:

105 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

62.5 mm

Temperatura ambiente:

-20...40 °C

Diametro:

105 mm

Larghezza di montaggio:

50 mm

Profondità di incasso:

22 mm

Lunghezza di montaggio:

22 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

60 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

22 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Sensore di movimento completo, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO350-100111 - BEWEGUNGSMELDER