pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3220 INFRA GARDE 180 - 3220

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3220 INFRA GARDE 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 12 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 4 m

  • Max. potenza di interruzione - 1000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...180 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3505100003151

Codice prodotto

NKO3220

Cod. produttore

3220

Produttore

NKO

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

12 min

Max. portata trasmissione frontale:

4 m

Max. potenza di interruzione:

1000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

180 °

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Max. gamma di presenza:

50 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

sì

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

7 s

Luminosità di intervento:

5...1000 lx

Carico C:

sì

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

4.35 A

Min. corrente in transitorio:

1.25 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

81 mm

Altezza:

81 mm

Profondità:

67 mm

Temperatura ambiente:

-20...40 °C

Diametro:

81 mm

Larghezza di montaggio:

50 mm

Profondità di incasso:

37 mm

Lunghezza di montaggio:

50 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

50 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

37 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Rilevatore di movimento conveniente per applicazioni semplici. L'illuminazione puo essere commutata manualmente utilizzando l'interruttore integrato (interruttore a scorrimento). Versione colore: bianco