pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO320-00135 70W-TRANSFORMATOR - 320-00135

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO320-00135 70W-TRANSFORMATOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Tensione di ingresso - 210...250 V

  • Tensione di uscita - 11.5...11.5 V

  • Potenza - 70...70 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413736293441

Codice prodotto

NKO320-00135

Cod. produttore

320-00135

Produttore

NKO

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Trasformatore di sicurezza:

no

Tensione di ingresso:

210...250 V

Tensione di uscita:

11.5...11.5 V

Potenza:

70...70 W

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

Tipo di collegamento lato primario:

Cavo di collegamento senza connettore

Tipo di collegamento lato secondario:

Cavo di collegamento senza connettore

Struttura:

no

Incasso:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Nero

Protezione corto-circuito:

Protezione da sovraccarico:

Protezione da sovratemperatura:

Con secondario protetto da magnetotermico:

no

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

39.5 mm

Altezza:

29.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Trasformatore per illuminazione a bassa tensione, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO320-00135 - 70W-TRANSFORMATOR