pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26480 SWISS GARDE 3100 IR - 26480

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26480 SWISS GARDE 3100 IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 20 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 7 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...200 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3505100264804

Codice prodotto

NKO26480

Cod. produttore

26480

Produttore

NKO

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

20 min

Max. portata trasmissione frontale:

7 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...200 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

200 °

Altezza di montaggio ottimale:

5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

7 m

Max. gamma di presenza:

300 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

14 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

sì

Colore:

Alluminio

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...360 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...180 °

Luminosità di intervento:

5...2000 lx

Carico C:

sì

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

10 A

Min. corrente in transitorio:

5 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

63 mm

Altezza:

63 mm

Profondità:

62 mm

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Diametro:

63 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Rilevatore di movimento con campo di rilevamento di 200? e con protezione anti-intrusione (? 5 m) per montaggio a parete e soffitto adatto per prese da incasso. Rilevatore agile per tutte le aree con poche fonti di interferenza. Testa del sensore rotantee inclinabile per una regolazione ottimale. Versione colore: alluminio