pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25491 SWISS GARDE MINI-WALL - 25491

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25491 SWISS GARDE MINI-WALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 20 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...180 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3505100254911

Codice prodotto

NKO25491

Cod. produttore

25491

Produttore

NKO

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

20 min

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

180 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Max. gamma di presenza:

50 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Trattamento antibatterico:

sì

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Carico C:

sì

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

10 A

Min. corrente in transitorio:

5 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

37 mm

Altezza:

37 mm

Profondità:

32 mm

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Diametro:

37 mm

Larghezza di montaggio:

34 mm

Profondità di incasso:

31 mm

Lunghezza di montaggio:

31 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

34 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

31 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Rilevatore di movimento per installazioni con poco ingombro, dimensioni ridotte ed elettronica remota. Impostazione solo con telecomando P IR o app. Interruttore esterno (ON). Versione colore: nero