pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25476 SWISS GARDE HOKUSPOKUS - 25476

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25476 SWISS GARDE HOKUSPOKUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 20 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 7 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3505100254768

Codice prodotto

NKO25476

Cod. produttore

25476

Produttore

NKO

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

20 min

Max. portata trasmissione frontale:

7 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Max. gamma di presenza:

88 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

14 m

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

sì

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Luminosità di intervento:

5...2000 lx

Carico C:

sì

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

10 A

Min. corrente in transitorio:

5 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

44 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

51 mm

Temperatura ambiente:

-20...40 °C

Diametro:

44 mm

Larghezza di montaggio:

30 mm

Profondità di incasso:

43 mm

Lunghezza di montaggio:

30 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

30 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Rilevatore di movimento con design super piatto e ingresso per interruttore esterno. Ideale per il montaggio su guide profilate o ambienti umidi. Impostazione solo con telecomando o app P IR e Universal RC. Interruttore esterno (ON). Versione colore: nero