pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25245 SWISS GARDE 300 KNX/KLR - 25245

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25245 SWISS GARDE 300 KNX/KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...180 °

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100252450

Codice prodotto

NKO25245

Cod. produttore

25245

Produttore

NKO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

Colore:

Nero

Protezione della superficie:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

20 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Durata di funzionamento max.:

240 min

Durata di funzionamento min.:

1 s

Rivelatore di presenza master/secondario, possibilita di montaggio a parete da 1,0 a 3,0 m grazie al campo di rilevamento orizzontale e verticale, controllo della luce costante per 2 zone, 1 zona secondaria (ON/OFF), HVAC, soglia di luminosita e tempo difollow-up modificabili durante il funzionamento, luce di standby, modalita completa e semiautomatica. Versione colore: nero Rilevatore secondario compatibile: 25245