pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25242 SWISS GARDE 300 KNX/KLR - 25242

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25242 SWISS GARDE 300 KNX/KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...180 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100252429

Codice prodotto

NKO25242

Cod. produttore

25242

Produttore

NKO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

A parete

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

20 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Durata di funzionamento max.:

240 min

Durata di funzionamento min.:

1 s

Rivelatore di presenza master/secondario, possibilita di montaggio a parete da 1,0 a 3,0 m grazie al campo di rilevamento orizzontale e verticale, regolazione della luce costante per 2 zone, 1 zona secondaria (ON/OFF), HVAC, soglia di luminosita e tempo di follow-up modificabili durante il funzionamento, luce di standby, modalita completa e semiautomatica. Versione colore: bianco Rivelatore secondario compatibile: 25242