pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25235 SWISS GARDE AUFPUTZ - 25235

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25235 SWISS GARDE AUFPUTZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 20 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 10 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...180 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3505100252351

Codice prodotto

NKO25235

Cod. produttore

25235

Produttore

NKO

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

20 min

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

180 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Max. gamma di presenza:

64 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

16 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

sì

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di funzionamento min.:

10 s

Luminosità di intervento:

5...2000 lx

Carico C:

sì

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

10 A

Min. corrente in transitorio:

5 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

86 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

84 mm

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Diametro:

86 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Rilevatore di movimento con maggiore protezione dagli schizzi per il montaggio a parete da 1,0 a 3,0 m possibile grazie al campo di rilevamento orizzontale e verticale. Ideale per ambienti umidi e applicazioni esterne. Interruttore esterno (ON). Versionecolore: bianco