pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25034 SWISS GARDE 360 KNX/KLR - 25034

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25034 SWISS GARDE 360 KNX/KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100250340

Codice prodotto

NKO25034

Cod. produttore

25034

Produttore

NKO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Altro

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

14 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Altezza di montaggio ottimale:

4 m

Durata di funzionamento max.:

240 min

Durata di funzionamento min.:

1 s

Rilevatore di presenza principale/secondario con adattatore a molla per un'installazione rapida nei controsoffitti. Controllo luce costante per 2 zone, 1 zona secondaria (ON/OFF), HVAC, soglia di luminosita e tempo di follow-up modificabili durante il funzionamento, luce di standby, modalita completa e semiautomatica. Versione colore: bianco Rivelatori secondari compatibili: 25034