pagina iniziale

NICE SPA - NICRB1000P MOT. IRREV. 24VDC CON CENTRALE - RB1000P

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICRB1000P MOT. IRREV. 24VDC CON CENTRALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso max. del cancello - 1000 kg

  • Con interruttore a chiave -

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con comando del motore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768294644

Codice prodotto

NICRB1000P

Cod. produttore

RB1000P

Produttore

NIC

Peso max. del cancello:

1000 kg

Con interruttore a chiave:

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con comando del motore:

Per cancelli scorrevoli e 1000 kg .Motoriduttore elettromeccanico con tecnologia Nice BlueBUS. con fi necorsa induttivo.