pagina iniziale

NICE SPA - NICON2E TRASM. ERA ONE, 2 CANALI - ON2E

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICON2E TRASM. ERA ONE, 2 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Radiofrequenza - 433.92 MHz

  • Portata - 200 m

  • Numero di comandi - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con radiotrasmittente manuale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032595795735

Codice prodotto

NICON2E

Cod. produttore

ON2E

Produttore

NIC

Radiofrequenza:

433.92 MHz

Portata:

200 m

Numero di comandi:

2

Grado di protezione (IP):

IP40

Con radiotrasmittente manuale:

sì

Sistema rolling code:

sì

Lunghezza codice (bit):

72

Alimentazione elettrica:

Batteria

Copertura di protezione tastiera:

no

433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit