pagina iniziale

NICE SPA - NICINTI2R TRASM. ERA INTI, 2 CANALI RED - INTI2R

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICINTI2R TRASM. ERA INTI, 2 CANALI RED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Radiofrequenza - 433.92 MHz

  • Portata - 150 m

  • Numero di comandi - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con radiotrasmittente manuale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075876890

Codice prodotto

NICINTI2R

Cod. produttore

INTI2R

Produttore

NIC

Radiofrequenza:

433.92 MHz

Portata:

150 m

Numero di comandi:

2

Grado di protezione (IP):

IP40

Con radiotrasmittente manuale:

sì

Sistema rolling code:

sì

Lunghezza codice (bit):

72

Alimentazione elettrica:

Batteria

433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit,compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.