pagina iniziale

NICE SPA - NICE S 1011 ERA S 10NM 11 RPM 230/50 2.5M PACK1 - E S 1011

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICE S 1011 ERA S 10NM 11 RPM 230/50 2.5M PACK1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 35 mm

  • Peso max. avvolgibile - 18 kg

  • Tipo di interruttore di fine corsa - Meccanico

  • Lunghezza - 402 mm

  • Coppia di rotazione - 10 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079963558

Codice prodotto

NICE S 1011

Cod. produttore

E S 1011

Produttore

NIC

Diametro esterno:

35 mm

Peso max. avvolgibile:

18 kg

Tipo di interruttore di fine corsa:

Meccanico

Lunghezza:

402 mm

Coppia di rotazione:

10 Nm

Albero in acciaio ottagonale SW 40:

sì

Albero in acciaio ottagonale SW 50:

no

Albero in acciaio ottagonale SW 60:

no

Albero in acciaio ottagonale SW 70:

no

Per avvolgibili:

sì

Per tende solari:

sì

Per albero tubolare scanalato:

sì

Diametro dell'albero scanalato:

63 mm

Motore tubolare con finecorsa meccanico. Ideale per tende e tapparelle. Taglia S 35 mm. Adatto per ogni esigenza, disponibile nelle versioni 3 Nm e 5 Nm a 24 rpm; 6 Nm, 10 Nm e 13 Nm a 11 rpm. Particolarmente indicato per applicazioni compatte: lunghezzautile di 402 mm, per motori fino a coppia 10 Nm. Ideale negli ambienti dove il livello di rumorosità deve essere minimo. Semplice e pratico. Intuitiva regolazione delle posizioni limite di salita e discesa grazie al finecorsa meccanico. 10 Nm, 11 rpm, 18kg