pagina iniziale

NICE SPA - NICE PLUS MH 5012 ERA PLUS MH 50NM 12RPM 230/50 2.5M PACK1 - E PLUS MH 5012

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICE PLUS MH 5012 ERA PLUS MH 50NM 12RPM 230/50 2.5M PACK1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Peso max. avvolgibile - 95 kg

  • Tipo di interruttore di fine corsa - Meccanico

  • Lunghezza - 806 mm

  • Coppia di rotazione - 50 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078969841

Codice prodotto

NICE PLUS MH 5012

Cod. produttore

E PLUS MH 5012

Produttore

NIC

Diametro esterno:

45 mm

Peso max. avvolgibile:

95 kg

Tipo di interruttore di fine corsa:

Meccanico

Lunghezza:

806 mm

Coppia di rotazione:

50 Nm

Albero in acciaio ottagonale SW 40:

no

Albero in acciaio ottagonale SW 50:

no

Albero in acciaio ottagonale SW 60:

sì

Albero in acciaio ottagonale SW 70:

sì

Per avvolgibili:

sì

Per tende solari:

sì

Per albero tubolare scanalato:

sì

Diametro dell'albero scanalato:

85 mm

Motore tubolare con finecorsa meccanico, ricevente radio integrata e tecnologia Nice TTBus, manovra di soccorso manuale. Ideale per tende e tapparelle. Taglia M 45 mm. Semplice e pratico. Intuitiva regolazione delle posizioni limite di salita e discesa tramite trasmettitore o con le unità di programmazione esterne O-View TT e TTP, in modalità manuale, semiautomatica e automatica. Programmazione a livelli: veloce e sicura. Grazie a questa funzione, il settaggio prevede alcune possibilità di scelta, e in caso di selezione errata, la programmazione riparte dal livello precedente senza necessità di riprogrammare tutti i settaggi eseguiti fino a quel momento. Blocco della memoria per impedire memorizzazioni accidentali. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg.