pagina iniziale

NICE SPA - NICE M 4012 ERA M 40NM 12RPM 230/50 2.5M PACK1 - E M 4012

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICE M 4012 ERA M 40NM 12RPM 230/50 2.5M PACK1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Peso max. avvolgibile - 75 kg

  • Tipo di interruttore di fine corsa - Meccanico

  • Lunghezza - 486 mm

  • Coppia di rotazione - 40 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077913739

Codice prodotto

NICE M 4012

Cod. produttore

E M 4012

Produttore

NIC

Diametro esterno:

45 mm

Peso max. avvolgibile:

75 kg

Tipo di interruttore di fine corsa:

Meccanico

Lunghezza:

486 mm

Coppia di rotazione:

40 Nm

Albero in acciaio ottagonale SW 40:

no

Albero in acciaio ottagonale SW 50:

no

Albero in acciaio ottagonale SW 60:

sì

Albero in acciaio ottagonale SW 70:

sì

Per avvolgibili:

sì

Per tende solari:

sì

Per albero tubolare scanalato:

sì

Diametro dell'albero scanalato:

85 mm

Motore tubolare con finecorsa meccanico. Ideale per tende e tapparelle. Taglia M 45 mm. Adatto per ogni esigenza, utilizzabile sia per applicazioni di grandi dimensioni con la versione da 50 Nm a 12 rpm, sia per piccole strutture con la versione ad alta velocità 26 rpm a 4 Nm. Particolarmente indicato per applicazioni compatte: lunghezza utile di 426 mm. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg