pagina iniziale

NETATMO - NTMOTH-PRO TERMOSTATO CONNESSO OPENTHERM - OTH-PRO

BTICINO
copiacopia
NETATMO - NTMOTH-PRO TERMOSTATO CONNESSO OPENTHERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - sì

  • Comando - Tasto

  • Intervallo di misura - 0...50 °C

  • Max. carico di contatto - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3700730503723

Codice prodotto

NTMOTH-PRO

Cod. produttore

OTH-PRO

Produttore

BTI

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Comando:

Tasto

Intervallo di misura:

0...50 °C

Max. carico di contatto:

4 A

Protocollo di comunicazione:

Protocollo di comunicazione (OpenTherm)

Collegamento:

Senza fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Adatto per raffrescamento:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Telecomando possibile:

sì

Idoneo all'apprendimento:

sì

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza:

no

Con rilevatore di presenza:

no

Con feedback termico:

sì

Colore:

Bianco

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Sensore esterno:

no

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento:

no

Controllo dipendente dalle intemperie:

sì

Con display:

sì

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

0

Numero di uscite di ventilazione:

0

Temperatura leggibile:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Valore differenziale:

0...0 K

Caratteristiche di comando:

PID

Numero programmi di commutazione:

3

Ventilazione:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Ottimizzazione:

sì

Con circuito di acqua potabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IPX0

Modello orologio:

Digitale

Larghezza:

83 mm

Profondità:

22 mm

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

83 mm

Classe del termostato:

VI

Termostato Modulante Intelligente programmabile con funzionalità smart. Schermo e-Paper. Cubo traslucido in plexiglass, design di Starck personalizzabile in 4 colori. La temperatura può essere regolata direttamente sul Termostato. Progettato per essere utilizzato all’interno della propria abitazione e tramite la App HOME + CONTROL. Compatibile con caldaie modulanti OpenTherm o sistemi compatibili OpenTherm. Controllo OpenTherm sul Relè, a potenziale zero. Corrente di commutazione: max 4 A; Tensione di commutazione: max 250 VAC; Potenza di commutazione: max 120 VA; Fattore di potenza: cos phi > 0.8. Alimentazione: 3 batterie AAA (2 anni di autonomia) + Relè: 220/240 V. Dichiarazione di Conformità ErP 2009/125/CE.

Un prodotto NETATMO

Scopri la serie NETATMO