pagina iniziale
in esaurimento

NETATMO - NTMNSC-PRO VIDEOCAMERA INTERNA INTELLIGENTE - NSC-PRO

BTICINO
copiacopia
NETATMO - NTMNSC-PRO VIDEOCAMERA INTERNA INTELLIGENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 4

  • Con obbiettivo -

  • Grandezza della distanza focale - 300...30000 mm

  • Tipo di interfaccia/connessione - Wi-Fi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3700730502719

Codice prodotto

NTMNSC-PRO

Cod. produttore

NSC-PRO

Produttore

BTI

Tipologia:

Standard (fisso)

Numero di punti immagine (megapixel):

4

Con obbiettivo:

Grandezza della distanza focale:

300...30000 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Protocollo:

TCP/IP

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

Altro

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

10 Bit

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

15 m

Con segnalatore di movimento video:

Capacità memoria:

8 GB

Protezione antivandalo:

Angolo di osservazione orizzontale:

90...100 °

Angolo di osservazione verticale:

60...100 °

Assorbimento di potenza:

10 W

Tensione di alimentazione:

110...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Colore:

Nero

Altezza:

200 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

50 mm

Videocamera Interna Intelligente di sicurezza con rilevamento persone composta da un gruppo monoblocco in robusto alluminio. Sensore video: 4MP. Campo visivo panoramico di 130° che permette un’ampia copertura. Qualità video elevata con visione in Full HD1080p. Protezione assicurata giorno e notte grazie alla visione a raggi infrarossi per video visibili anche nella totale oscurità. Registrazione solo in caso di intrusione nel rispetto della privacy della famiglia. Accesso allo Smartphone tramite crittografia protetta con l\\'App Home + Security. Dichiarazione di conformità e dichiarazioni FCC. Compatibilità open-source. Deve essere collegata a una presa elettrica con l\\'adattatore CA in dotazione.

Un prodotto NETATMO

Scopri la serie NETATMO